D3N 120-018-15.87R-1.5D 3-skærsbor med udskifteligt hoved med kølemiddelhuller og rundt skaft. Boredybde: 1,5xD

Art.-nr.: 3362923
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3362923
EAN/GTIN 7291075401622
Producentnummer 3362923
L-nummer L24040 411

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatte bor, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″ ,skærediameter (DC) 0,472″ ,Indsæt sæde størrelse kode (SSC) 12 ,samlet længde (OAL) 3,58 ″ ,brugbar længde (LU) 0,816 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 0,472″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 0,488″
  • Skærediameter minimum (DCN): 0,472″
  • Decimalækvivalent: 0,472″
  • Flangediameter (DF): 0,787″
  • Indsæt sædestørrelseskode (SSC): 12
  • Længdegruppe: 2xD
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H3P 0472
  • Samlet længde (OAL): 3,58″
  • Punktlængde (PL): 0,1067″
  • Fremspringende længde (LPR): 1,691″
  • Sanklængde (LS): 1,89″
  • Brugbar længde (LU): 0,816″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven