DCN 095-029-10C-3D Borekrop med indvendig køling, cylindrisk skaft, boredybde 3xD

Art.-nr.: 3359503
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3359503
EAN/GTIN 7291075400229
Producentnummer 3359503
L-nummer L24040 956

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 9,5 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 9,0, samlet længde (OAL) 80,3 mm, effektiv længde (LU) 29,94 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 095
  • Samlet længde (OAL) 80,3 mm
  • Punktlængde (PL) 1,44 mm
  • Krave længde (LPR) 41,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 40 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 29,94 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven