Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærediameter (DC) 8 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 8.0, samlet længde (OAL) 75,4 mm, effektiv længde (LU) 25,2 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 8,4 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 8 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 080
- Samlet længde (OAL) 75,4 mm
- Punktlængde (PL) 1,2 mm
- Krave længde (LPR) 35,4 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 40 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 25,2 mm