HM90 AXCR 150520R-P IC08 Meget positive skær med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 3358113
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3358113
EAN/GTIN 7291075171440
Producentnummer 3358113
L-nummer L23910 536

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 14 mm, skærlængde (INSL) 19,2 mm, skærtykkelse (S) 5 mm, skærbredde (W1) 10 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 14 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 14 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 19,2 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 10 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 1,55 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven