H3P 241-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3353217
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produkttype Skæreforsats til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3353217
    EAN/GTIN 7291075395433
    Producentnummer 3353217
    L-nummer L24050 1213

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Modulære borehoveder, Skærediameter (DC) 24,1 mm, Pladesæde-størrelseskode (SSC) 24, Vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, Kamlængde (LPR) 13,54 mm

    Egenskab:

    • Angrebsvinkel 15 grader
    • Skærediameter (DC) 24,1 mm
    • Funktionel længde (LF) 8,33 mm
    • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
    • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
    • Punktlængde (PL) 5,21 mm
    • Krave længde (LPR) 13,54 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven