D3N 240-120-32A-5D Borekrop til treriflede borehoveder med indvendig køling, skaft med spændeflade, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3335726
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3335726
EAN/GTIN 7291075394009
Producentnummer 3335726
L-nummer L24040 777

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 24 mm, størrelseskode for indsatssæde (SSC) 24, samlet længde (OAL) 229,54 mm, effektiv længde (LU) 125,21 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 24 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 24 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 164,33 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 24
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 240
  • Samlet længde (OAL) 229,54 mm
  • Punktlængde (PL) 5,21 mm
  • Krave længde (LPR) 169,54 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Weldonaksel
  • Effektiv længde (LU) 125,21 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven