H3P 177-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3353016
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3353016
EAN/GTIN 7291075394924
Producentnummer 3353016
L-nummer L24050 1870

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 17,7 mm, skærsæde størrelseskode (SSC) 17, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, fræserlængde (LPR) 9,72 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 17,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 6,2 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 17
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 3,52 mm
  • Krave længde (LPR) 9,72 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven