DCNM 150-045-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352577
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3352577
EAN/GTIN 7291075401325
Producentnummer 3352577
L-nummer L24040 523

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 15 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 15,0, samlet længde (OAL) 95,73 mm, effektiv længde (LU) 53,7 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 15,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 15 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 15,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 150
  • Samlet længde (OAL) 95,73 mm
  • Punktlængde (PL) 2,27 mm
  • Krave længde (LPR) 73,7 mm
  • Effektiv længde (LU) 53,7 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven