DCNM 090-027-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352562
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3352562
EAN/GTIN 7291075401202
Producentnummer 3352562
L-nummer L24040 613

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 9 mm, skæreindsatsens størrelseskode (SSC) 9.0, samlet længde (OAL) 74,8 mm, effektiv længde (LU) 32,8 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 9 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 9,4 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 9 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 9,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 090
  • Samlet længde (OAL) 74,8 mm
  • Punktlængde (PL) 1,35 mm
  • Krave længde (LPR) 52,8 mm
  • Effektiv længde (LU) 32,8 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven