DCNM 085-025-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352561
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3352561
EAN/GTIN 7291075401196
Producentnummer 3352561
L-nummer L24040 432

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 8,5 mm, størrelseskode for skæreindsatsens sæde (SSC) 8,0, samlet længde (OAL) 72,4 mm, effektiv længde (LU) 30,4 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 8,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 8,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 8,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 8,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 085
  • Samlet længde (OAL) 72,4 mm
  • Punktlængde (PL) 1,29 mm
  • Krave længde (LPR) 50,4 mm
  • Effektiv længde (LU) 30,4 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven