DCNM 075-023-M12-3D Modulære SUMOCHAM-bor med FLEXFIT-grænseflade til flerspindlede drejebænke, drejebænke med glidende spindel og produktionsdrejebænke

Art.-nr.: 3352559
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3352559
EAN/GTIN 7291075401172
Producentnummer 3352559
L-nummer L24040 602

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærediameter (DC) 7,5 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 7,0, samlet længde (OAL) 69,6 mm, effektiv længde (LU) 27,6 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 7,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 7,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 7,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 7,0
  • L/D-område 3xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 075
  • Samlet længde (OAL) 69,6 mm
  • Punktlængde (PL) 1,1 mm
  • Krave længde (LPR) 47,6 mm
  • Effektiv længde (LU) 27,6 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven