HM390 ETPD.62-04-MMT10-05 90° endefræsere med MULTI-MASTER-gevindtilpasning, der bærer HM390 TPKT 0502 Trekantede skær

Art.-nr.: 3350634
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3350634
    EAN/GTIN 7291075396935
    Producentnummer 3350634
    L-nummer L23980 2980

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksbar ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 0,61 ″skæring diameter (DC / DCX) 5/8″, skæring element Count (CICT) 4, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,138 ″, fløjte Count (NOF) 4 ,samlet længde (AAL) 1,2 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,61″
    • Tilslutningsgevind nominel størrelse maskinside (THSZMS): T10
    • Skærediameter (DC): 5/8″
    • Skærediameter (DC/DCX): 5/8″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 4
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,138″
    • Drevstørrelse (DRVS): 0,512″
    • Fløjtetælling (NOF): 4
    • Funktionel længde (LF): 0,74″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
    • Samlet længde (OAL): 1,2″
    • Maksimal rampevinkel (RMPX): 1,5 grader
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven