SD FM D2.00-468D-SP19 IC908 Udskiftelige fræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 3348203
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie T-FACE
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3348203
EAN/GTIN 7291075395860
Producentnummer 3348203
L-nummer L24060 720

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv ende fræsehoveder, forbindelsesdiameter Maskinside (DCONMS) 0,748 ″ ,skærediameter (DC) 2 ″ ,dybde af skæring maksimum (APMX) 0,468 ″ ,fløjte Count (NOF) 12 ,samlet længde (OAL) 0,551 ″

Egenskab:

  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,748″
  • Hjørneradius (RE): 0,0157″
  • Skærediameter (DC): 2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,468″
  • Diameter af monteringshul (D1): 0,385″
  • Fløjtetælling (NOF): 12
  • Funktionel længde (LF): 0,551″
  • fz(max): 0,006 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 0,551″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven