SD FM-S-A-L130-W40-SP19 Modulære planfræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 3344134
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie T-FACE
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344134
EAN/GTIN 7291075390681
Producentnummer 3344134
L-nummer L24070 103

Betegnelse

Beskrivelse:

Adaptere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 14 mm, adapterdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, adaptergevindstørrelse, emneside (THSZWS) M6x0,5, funktionslængde (LF) 98,5 mm, samlet længde (OAL) 138,5 mm

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 14 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M6x0.5
  • Funktionel længde (LF) 98,5 mm
  • Samlet længde (OAL) 138,5 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven