SD FM-S-A-L125-W32-SP17 Modulære planfræsehoveder i massiv hårdmetal

Art.-nr.: 3344133
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie T-FACE
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3344133
EAN/GTIN 7291075390674
Producentnummer 3344133
L-nummer L24070 101

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 12,5 mm, holderdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, holdegevindstørrelse, emneside (THSZWS) M6x0,5, funktionslængde (LF) 95 mm, samlet længde (OAL) 131 mm

Egenskab:

  • Kropslængde (LB) 12,5 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) M6x0.5
  • Funktionel længde (LF) 95 mm
  • Samlet længde (OAL) 131 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven