• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

MTF D063-5-22-21 Slip-on gevindfræser med indvendig kølemiddeltilførsel til gevindfræseindsatse

Art.-nr.: 3346931
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346931
EAN/GTIN 7291075377309
Producentnummer 3346931
L-nummer L24090 140

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, skærediameter (DC) 63 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 21 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 5
  • Samlet længde (OAL) 50 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven