MTE D0.50-1-W0.75-14 Gevindfræsere med drejelig gevindskæring

Art.-nr.: 3346920
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346920
EAN/GTIN 7291075377392
Producentnummer 3346920
L-nummer L24090 315

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare gevindfræsehuse, tilslutning diameter Maskinside (DCONMS) 3/4″, kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skærediameter (DC) 1/2″, samlet længde (OAL) 2,95 ″, brugbar længde (LU) 0,7 ″

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD): 0,37″
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3/4″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1/2″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,551″
  • Fløjtetælling (NOF): 1
  • Samlet længde (OAL): 2,95″
  • Skafttype: Weldon
  • Brugbar længde (LU): 0,7″

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven