FFV D100-08-32-R-VN07 Planfræsere med høj tilspænding til tangentielt monterede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3346893
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346893
EAN/GTIN 7291075364439
Producentnummer 3346893
L-nummer L23980 949

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 78 mm, totallængde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 85 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 78 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 16 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANG4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven