FFV D4.0-08-1.5-R-VN07 Hurtigfremførings-skalfræser med tangentielt fastspændte platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3346897
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TANG4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346897
EAN/GTIN 7291075396355
Producentnummer 3346897
L-nummer L23980 1484

Betegnelse

Beskrivelse:

Shell Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC) 3,386″, skæring element Count (CICT) 8, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,059 ″, samlet længde (AAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 3,386″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,059″
  • Navdiameter (DHUB): 3,228″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): FF VNMT 0706ZN-ER
  • Samlet længde (OAL): 2″

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven