FF VNMT 0706ZN-ETR IC5500 Tangentielle skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3342810
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANG4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3342810
EAN/GTIN 7291075364538
Producentnummer 3342810
L-nummer L23910 1285

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 15 mm, skærepladens tykkelse (S) 9,05 mm, skærepladens bredde (W1) 6,4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skæreskærets længde (INSL) 15 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,05 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,8 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "TANG4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven