TR6 ER D25/0.98-3-M12-10 Multifunktionsfræser til 4 forskellige pladeformer med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3346857
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346857
EAN/GTIN 7291075388220
Producentnummer 3346857
L-nummer L23980 932

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræser med WSP, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærelængde (APMX) 2,5 mm, samlet længde (OAL) 47 mm

Egenskab:

  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 17 grader
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 21 mm
  • Interfaces funktioner M12
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 20 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Funktionel længde (LF) 24,97 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Samlet længde (OAL) 47 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven