DCN 045-023-06C-5D Borekrop med indvendig køling, cylindrisk skaft, boredybde 5xD

Art.-nr.: 3346596
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3346596
EAN/GTIN 7291075400267
Producentnummer 3346596
L-nummer L24040 974

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 4,5 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 4,5, samlet længde (OAL) 68,65 mm, effektiv længde (LU) 23,16 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 4,5 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 4,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 4,5 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 4,5
  • L/D-område 5xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 045
  • Samlet længde (OAL) 68,65 mm
  • Punktlængde (PL) 0,66 mm
  • Krave længde (LPR) 34,65 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 35 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 23,16 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven