SGSA 32-3-M08-4Z-JHP Små notfræsere til notfræsning med FLEXFIT-grænseflade

Art.-nr.: 3345212
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie FLEXFIT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3345212
EAN/GTIN 7291075396447
Producentnummer 3345212
L-nummer L24130 41

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm, grænsefladefunktioner M08, skæredybde, maks. (CDX) 7,8 mm, skærediameter (DC) 32 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, skærebredde (CW) 3 mm, samlet længde (OAL) 30,37 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 13 mm
  • Interfaces funktioner M08
  • Skæredybde, maks. (CDX) 7,8 mm
  • Skærediameter (DC) 32 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærebredde (med uret) 3 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 9,6 mm
  • Funktionel længde (LF) 12,87 mm
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) GSAN 3..
  • Samlet længde (OAL) 30,37 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "FLEXFIT" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven