H690 FWN D40-05-16-R04 90° planfræsere til dobbeltsidet H690 WNMU 0403- Trigon platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3341161
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3341161
EAN/GTIN 7291075431087
Producentnummer 3341161
L-nummer L23980 1065

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal skærekroppe (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 38 mm, totallængde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
  • Navdiameter (DHUB) 38 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven