H690 EWN D20-3-C20-R04 90° endefræsere til dobbeltsidet H690 WNMU 0403- Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3341090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie HELIDO Trigon Line
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3341090
    EAN/GTIN 7291075430974
    Producentnummer 3341090
    L-nummer L23980 3066

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Fræsere med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, Diameter (DC/DCX) 20 mm, Antal skærekroppe (CICT) 3, Skærekantlængde maks. (APMX) 4 mm, Antal skærekanter (NOF) 3, Samlet længde (OAL) 110 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 20 mm
    • Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 3
    • Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Funktionel længde (LF) 110 mm
    • Hovedlængde (LH) 26 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
    • Rund fatningsaksel
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO Trigon Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven