Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 4 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 110 mm, holdeskaft Rund, holdeskaft Rund
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 4 mm
- Antal skærekanter (NOF) 2
- Funktionel længde (LF) 110 mm
- Hovedlængde (LH) 26 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H690 WNMU 0404-PNTR
- Samlet længde (OAL) 110 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 1,5 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader