HM390 TDCT 150540PDR IC808 Trigon-platter med 3 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 3340238
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELI3MILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3340238
EAN/GTIN 7291075450064
Producentnummer 3340238
L-nummer L23910 1163

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 10 mm, skærepladelængde (INSL) 13,78 mm, skærepladetykkelse (S) 5,61 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 10 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,78 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,61 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven