MTECI 03024C10 0.5ISO IC902 Pindfræsere i massiv hårdmetal til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 3339416
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3339416
EAN/GTIN 7291075332049
Producentnummer 3339416
L-nummer L24210 485

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærediameter (DC) 2,37 mm, total længde (OAL) 39 mm, gevindstigning (TP) 0,5 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Skærediameter (DC) 2,37 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 39 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,5 mm
  • Effektiv længde (LU) 10,6 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven