MTECI 03011C5 0.3ISO IC902 Pindfræsere i massiv hårdmetal til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 3339414
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie SOLIDTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3339414
EAN/GTIN 7291075332025
Producentnummer 3339414
L-nummer L24210 482

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - massiv, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm, skærediameter (DC) 1,05 mm, samlet længde (OAL) 39 mm, gevindstigning (TP) 0,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3 mm
  • Skærediameter (DC) 1,05 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 39 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,3 mm
  • Effektiv længde (LU) 5 mm

Fra samme serie "SOLIDTHREAD" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven