HSM90S APCR 220750R-P IC08 Højpositive platter med poleret spånflade til bearbejdning af aluminium ved høje hastigheder

Art.-nr.: 3337448
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIALU
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3337448
EAN/GTIN 7291075397093
Producentnummer 3337448
L-nummer L23910 958

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 22 mm, skærepladelængde (INSL) 28,9 mm, skærepladetykkelse (S) 6,5 mm, skærepladebredde (W1) 13,1 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 5 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 28,9 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 28,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 13,1 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 2
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 0,9 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIALU" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven