HSM90SFD50-4-63A/80MQL-22 90° endefræser med HSK-skaft til højpositive platter til bearbejdning af aluminium ved høje hastigheder

Art.-nr.: 3329047
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3329047
    EAN/GTIN 7291075397017
    Producentnummer 3329047
    L-nummer L23980 380

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm, diameter (DC/DCX) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 4, samlet længde (OAL) 142 mm

    Egenskab:

    • Tilslutningskode maskinside (CCMS) HSK
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 50 mm
    • Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 4
    • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) HSM90S APCR 220708R
    • Samlet længde (OAL) 142 mm
    • Monteringsaksel HSK A63/80
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
    • Effektiv længde (LU) 73,1 mm

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven