HSM90S EALD2-4-HSK80FM-22 endefræser med integrerede skafter af HSK FM-typen til Makino-maskinmodeller MAG serie A flange-stiftspindler til fræsning af aluminium

Art.-nr.: 3354046
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIALU
    Produkttype Vendeplattefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3354046
    EAN/GTIN 7291075399486
    Producentnummer 3354046
    L-nummer L23980 2005

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 3,15 ″, skærediameter (DC / DCX) 2 ″, skæring element Count (CICT) 4, samlet længde (OAL) 5,905 ″

    Egenskab:

    • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): HSK
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 3,15″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 2″
    • Skærediameter (DC/DCX): 2″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 4
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,866″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): HSM90S APCR 220708R
    • Samlet længde (OAL): 5,905″
    • Skafttype: HSK80FM
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader
    • Brugbar længde (LU): 2,85″

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIALU" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven