Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, værktøjsholderdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærekantlængde (APMX) 0,8 mm, samlet længde (OAL) 31,3 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm
- Interfaces funktioner T10
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 8,6 mm
- Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 16 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 2
- Skærelængde maks. (APMX) 0,8 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
- Funktionel længde (LF) 20 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) FFX4 XNMU 040310T.
- Samlet længde (OAL) 31,3 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 4,3 grader
- Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
- Drejningsmoment (TQ) 0,9 nxm