MM S-A-L075-C10-T06 Cylindriske skafter (aftrappede) til udskiftelige fræsehoveder

Art.-nr.: 3102473
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3102473
EAN/GTIN 7291075147698
Producentnummer 3102473
L-nummer L24070 107

Betegnelse

Beskrivelse:

Holdere til modulære fræsehoveder, kropslængde (LB) 17,7 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, monteringsgevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06, samlet længde (OAL) 75 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 9,6 mm
  • Kropslængde (LB) 17,7 mm
  • Maks. kropslængde (LBX) 20 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Gevindstørrelse, emneside (THSZWS) T06
  • Samlet længde (OAL) 75 mm
  • Nedsænkningsvinkel maks. (RPMX) 60000 Rev/min.

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven