FHM90 E90A-D25-4-W25 Pindfræser til FPKT 1003 Platter

Art.-nr.: 3336289
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie FLASHHELI
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3336289
EAN/GTIN 7291075381016
Producentnummer 3336289
L-nummer L23980 2699

Betegnelse

Beskrivelse:

Endefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skær (CICT) 4, maks. skærlængde (APMX) 9,8 mm, antal skær (NOF) 4, samlet længde (OAL) 95 mm, monteringsskaft Weldon, monteringsskaft Weldon, effektiv længde (LU) 25 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Funktionel længde (LF) 63 mm
  • Hovedlængde (LH) 26 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Samlet længde (OAL) 95 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
  • Effektiv længde (LU) 25 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven