Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, antal skær (CICT) 1, skærekantlængde maks. (APMX) 9,8 mm, antal skærekanter (NOF) 1, samlet længde (OAL) 80 mm, monteringsskaft rundt, monteringsskaft rundt, effektiv længde (LU) 14 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
- Skærediameter (DC) 12 mm
- Diameter (DC/DCX) 12 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 1
- Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
- Antal skærekanter (NOF) 1
- Funktionel længde (LF) 80 mm
- Hovedlængde (LH) 20 mm
- Betegnelse for the-skæreplade (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Samlet længde (OAL) 80 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 32 grader
- Rund fatningsaksel
- Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader
- Effektiv længde (LU) 14 mm