FDKT 1505PDTR-76 IC910 Pladefræser med 2 spiralformede 15 mm lange skærekanter.

Art.-nr.: 3331033
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie FLASHHELI
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3331033
    EAN/GTIN 7291075380934
    Producentnummer 3331033
    L-nummer L23910 870

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 13,9 mm, skærepladelængde (INSL) 15,75 mm, skærepladetykkelse (S) 5,63 mm, skærepladebredde (W1) 9,54 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 1 mm
    • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,9 mm
    • Skærelængde maks. (APMX) 13,9 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,75 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 5,63 mm
    • Skæreskærets bredde (W1) 9,54 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
    • Antal skærekanter 2

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven