• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

H3P 230-IQ IC908 Tre-nuttede borehoveder til ISO P- og ISO K-emnematerialer

Art.-nr.: 3335772
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 3335772
EAN/GTIN 7291075394610
Producentnummer 3335772
L-nummer L24050 2067

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 23 mm, skæreindsatsens sæde størrelse kode (SSC) 23, vinkel, 1. trin (SIG) 135 grader, længde af spids (LPR) 13 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 15 grader
  • Skærediameter (DC) 23 mm
  • Funktionel længde (LF) 8,09 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 23
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 135 grader
  • Punktlængde (PL) 4,91 mm
  • Krave længde (LPR) 13 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "LOGIQ3CHAM" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven