Beskrivelse:
Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 25, samlet længde (OAL) 187,1 mm, effektiv længde (LU) 80,2 mm
Egenskab:
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Skærediameter (DC) 25 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 25,9 mm
- Skærediameter, min. (DCN) 25 mm
- Bundtets diameter (DF) 42 mm
- Funktionel længde (LF) 121,41 mm
- Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 25
- L/D-område 3xD
- Betegnelse for skærepladen (MIID) H3P 250
- Samlet længde (OAL) 187,1 mm
- Punktlængde (PL) 5,2 mm
- Krave længde (LPR) 127,1 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 60 mm
- Weldonaksel
- Effektiv længde (LU) 80,2 mm