{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M5-20 | |
⌀-område for 1. spændepatron | 4,5 mm - 10 mm | |
⌀-område for 2. spændepatron | 10 mm - 16 mm | |
Maks. omdrejningstal ved fremløb | 750 min-1 | |
Automatisk slaglængde | 22 mm | |
Hel længde | 244 mm | |
Kabinet-⌀ | 85 mm | |
Konusskaftholder DIN 238 | B 22 | |
Vægt | 3,7 kg | |
Produkttype | Gevindskæreapparat |
Artikelnummer | 333500 M5-20 | |
EAN/GTIN | 4045197312693 | |
Producentnummer | EDM-R 520 3141-2522 |