{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M1,4-7 | |
⌀-område for 1. spændepatron | 2,5 mm - 4,5 mm | |
⌀-område for 2. spændepatron | 4,5 mm - 6,5 mm | |
Maks. omdrejningstal ved fremløb | 1.400 min-1 | |
Automatisk slaglængde | 10 mm | |
Hel længde | 131 mm | |
Kabinet-⌀ | 52 mm | |
Konusskaftholder DIN 238 | B 12 | |
Vægt | 0,8 kg | |
Produkttype | Gevindskæreapparat |
Artikelnummer | 333500 M1,4-7 | |
EAN/GTIN | 4045197312679 | |
Producentnummer | EDM-R 147 3121-2512 |