{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæreområde | M3-12 | |
⌀-område for 1. spændepatron | 3,5 mm - 6,5 mm | |
⌀-område for 2. spændepatron | 6,5 mm - 10 mm | |
Maks. omdrejningstal ved fremløb | 1.100 min-1 | |
Automatisk slaglængde | 15 mm | |
Hel længde | 176 mm | |
Kabinet-⌀ | 70 mm | |
Konusskaftholder DIN 238 | B 16 | |
Vægt | 1,7 kg | |
Produkttype | Gevindskæreapparat |
Artikelnummer | 333500 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197312686 | |
Producentnummer | EDM-R 312 3131-2516 |