Trin multistige 3-delet stige med nivello® tværstang 3x7 trin

Art.-nr.: 33321
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33321
EAN/GTIN 4031405333215
Producentnummer 033321

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Multi-purpose trappe stige lavet af aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Nem højdejustering og sikker låsning takket være push-in-krogen med automatisk låsende løfteanordning
  • Topleder med vægvalser
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 263 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 6100 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 85 mm
  • Længde af lederdele: 2130 mm
  • Længde tilbagetrukket: 2200 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 3600 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 5000 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 1560 mm
  • Trin-/trinafstand: 263 mm
  • Antal trin/trin: 3x7 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 930 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven