Stigehoved med sikringshul ø 50 mm

Art.-nr.: 19311
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19311
EAN/GTIN 4031405193116
Producentnummer 019311
L-nummer L90110 869
Producent MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • For at fastgøre landingsstiger til ophængskonsollen
  • Kan skrues uden værktøj ind i trinbrættet og hullet
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 116 mm
  • Diameter/støtte op til: 50 mm
  • Krogtype: Rund
  • Højde: 109 mm
  • Længde: 169 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Galvaniseret stål, belagt stål
  • Materialedesign: Lyst metal
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven