Stige til flere formål 3-delt stige med nivello® tværstang og væghjul 3x14 Spirer

Art.-nr.: 33314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 33314
EAN/GTIN 4031405333147
Producentnummer 033314
L-nummer L90110 604

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Universaltrinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Kan bruges som stående-, forbindelses- og glidestige
  • Trappe med stige længde op til 3.0 m..
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Topleder med vægvalser
  • Nivello stigesko og nivello Traverse (leveres løst)
  • Spredebeskyttelse med to højstyrkestropper af polyester og aftagelig metalstiver
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 490 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 10800 mm
  • Udvendig bredde: 490 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde af lederdele: 4176 mm
  • Længde tilbagetrukket: 4176 mm
  • 2-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 6987 mm
  • 2-delt lederlængde Som stepstige med en fastgjort del: 6890 mm
  • 3-delt lederlængde Som investeringsforvalter: 9788 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Trinlængde som trinstige: 2553 mm
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 3x14 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven