FFQ4 D052-5-22-12 Planfræsere med høj tilspænding til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3329567
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3329567
EAN/GTIN 7291075364347
Producentnummer 3329567

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, antal skærekanter (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 29 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 52 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 5
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 120516HP
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 9 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven