FFQ4 SOMT 120516HP IC830 Enkeltsidede, firkantede skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5668935
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668935
EAN/GTIN 7291075364255
Producentnummer 5668935
L-nummer L23970 316

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,8 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven