FFQ4 SOMT 0904RM-T IC808 Firkantede, enkeltsidede vendeskær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 3323471
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323471
EAN/GTIN 7291075386523
Producentnummer 3323471
L-nummer L23970 35

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærlængde (APMX) 1 mm, skærlængde (INSL) 8,6 mm, skærtykkelse (S) 3,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 8,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 1,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven