FFQ4 SOMT 120516T IC808 Enkeltsidede, firkantede skær med 4 skærekanter til fræsning med høj tilspænding

Art.-nr.: 5668936
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MILL4FEED
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668936
EAN/GTIN 7291075364262
Producentnummer 5668936
L-nummer L23970 67

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm, skærepladelængde (INSL) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 5,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,4 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Fra samme serie "MILL4FEED" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven