TGTL 2020-D42-2-JHP-MC Værktøjsholder til afstikning og indstikning med direkte overførsel af kølemiddel til TANG-GRIP-skær

Art.-nr.: 3328568
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie TANG-GRIP
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3328568
    EAN/GTIN 7291075386370
    Producentnummer 3328568
    L-nummer L23920 2704

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Værktøjsholder til afstikning/drejning, skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm, skærebredde min. (CWN) 1,8 mm, samlet længde (OAL) 99 mm

    Egenskab:

    • Kropsbredde (WB) 1,72 mm
    • Skærebredde maks. (CWX) 2,5 mm
    • Skærebredde min. (CWN) 1,8 mm
    • Hovedlængde (LH) 29 mm
    • Samlet længde (OAL) 99 mm
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 20 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "TANG-GRIP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven